SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA50356E STAFFA SOSPENSIONE EXW EASYSIGN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 205 mm
Larghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Astro Guida
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485015316
Codice prodotto
SNROVA50356E
Cod. produttore
OVA50356E
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
205 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza:
26.5 mm
Staffa per sospensione, barra elettrificata, soffitto. Kit Sosp.Slim/Astro Sig.M24