pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48983 SMARTBEAM I. IP42 ACT-DIC 380LM2H AREA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Max prestazioni del sistema - 3.66 W

  • Durata funzionamento nominale - 2...2 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487002901

Codice prodotto

SNROVA48983

Cod. produttore

OVA48983

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Max prestazioni del sistema:

3.66 W

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

ja

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

380 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

automatischer Selbsttest

Tipo di batteria:

sonstige

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Bifacciale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4000...5000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Con telecomando / controllo remoto:

ja

Materiale (del corpo):

Plastica

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Flusso luminoso in stand-by:

220 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

32 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Diametro esterno:

90 mm

Collegamento:

Connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Altri

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Questo dispositivo Schneider Electric Exiway Smartbeam è un apparecchio di emergenza bianco 2h. Viene utilizzato in aree aperte. È dotato di batteria LiFePO4 con capacità di 3,2 V e 3,2 Ah. Ha un'illuminazione di 1 lux con una durata della lampadina di 100000 h. È una luce a flusso elevato con un tempo di funzionamento di 2 ore. La sua tensione operativa Ue di 230VCA con 50/60 Hz. Il consumo energetico è di 3,66 W per i sistemi di manutenzione e di 0,22 W per i sistemi non di manutenzione. Questo dispositivo ha una distanza di visibilità fino a 20 m. Questo dispositivo consente il montaggio ad incasso Le dimensioni sono (D) 90 mm x (D) 32 mm. Pesa 300 g. Il colore di questo dispositivo è bianco. È in policarbonato. La temperatura di funzionamento ècompresa tra 0°C e +40°C. Raggiunge i gradi di protezione IP42 e IK04. Impatto estetico molto basso e numero ridotto di attrezzature necessarie. Conforme alle normative europee e facile installazione senza accessori. Questo dispositivo è conforme alle norme ENEC, certificazione CE e EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62471.