pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48947 SMARTBEAM S. IP65 DIC 220LMSESA 3H ANT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48947 SMARTBEAM S. IP65 DIC 220LMSESA 3H ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481374844

Codice prodotto

SNROVA48947

Cod. produttore

OVA48947

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

10 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

220 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Altri

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...230 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

176 mm

Larghezza:

176 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

53.5 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Connettore

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza Schneider Electric tipo/modello SMARTBEAM S. IP65 DIC 220LMSESA 3H ANT