SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48927 SMARTBEAM S. IP65 ACT 220LMSESA 3H ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 10 W
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481374769
Codice prodotto
SNROVA48927
Cod. produttore
OVA48927
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
10 W
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
220 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
220...230 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
176 mm
Larghezza:
176 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
53.5 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Collegamento:
Connettore
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Sezione del conduttore:
2.5 mm²