SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48910 SMARTBEAM I. IP42 STD 1,5H ANT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 3 W
Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485850795
Codice prodotto
SNROVA48910
Cod. produttore
OVA48910
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
3 W
Durata funzionamento nominale:
1.5...1.5 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
220 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Altri
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
230...230 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
4500...4500 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
32 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Numero di sorgenti luminose:
1
Diametro esterno:
90 mm
Collegamento:
Connettore
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Numero di poli:
5
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Sezione del conduttore:
2.5 mm²