pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48909 SMARTBEAM I. IP42 STD 1,5H VIA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 3 W

  • Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485850764

Codice prodotto

SNROVA48909

Cod. produttore

OVA48909

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

3 W

Durata funzionamento nominale:

1.5...1.5 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

220 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Altri

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4500...4500 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Con telecomando / controllo remoto:

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

32 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Numero di sorgenti luminose:

1

Diametro esterno:

90 mm

Collegamento:

Connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

CLO - Flusso luminoso costante:

Numero di poli:

5

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Spotled ad incasso di illuminazione di emergenza 1.5h per vie di esodo La sorgente di questo dispositivo è un LED. Ha un'autonomia di 1,5 ore e 220 lm luminosi per 1 ora. È dotato di controllo remoto con alimentazione permanente e non permanente. Vieneutilizzato in condizioni di emergenza. Il tempo di carica di questo dispositivo è di 12 ore. È dotato di un collegamento a 3 fili. Dispone di un LED locale che indica il collegamento per la ricarica. Versione Teatro con flusso luminoso al 50% con selettore interno La sua tensione operativa Ue di 230VCA con 50/60Hz. Il consumo energetico è di 4,9 VA di rete e 3 W di batteria interna. Questo dispositivo consente il montaggio a controsoffitto incassato. Le dimensioni sono (L) 90 mm x (A) 90 mm x (P) 32 mm. Pesa 260 g. Il colore di questo dispositivo è bianco. È in policarbonato. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0 e +40°C. Raggiunge i gradi di protezione IP20, IP42 e IK04. Exiway smartbeam ha un impatto estetico molto basso. Batteria LiFePO4, con una durata prevista fino a 8 anni. Riduzione del numero di elementi fissi necessari. Conforme alle normative europee e facile installazione senza accessori. Questo dispositivo è conforme agli standard CE ed ENEC.