pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48850 EXW SMARTEXIT IP40 230V DALI 26M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48850 EXW SMARTEXIT IP40 230V DALI 26M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 2.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 0...0 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481004994

Codice prodotto

SNROVA48850

Cod. produttore

OVA48850

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

2.5 W

Durata funzionamento nominale:

0...0 h

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

40 lm

Colore del corpo:

Verde

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Quadrilaterale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4700...5000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

26 m

Lunghezza:

260 mm

Larghezza:

45.2 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Flusso luminoso in stand-by:

40 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

190 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Non richiesto

Numero di sorgenti luminose:

1

Diametro esterno:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Diametro di incasso:

0 mm

Collegamento:

Connettore

Larghezza di incasso:

45.2 mm

Diffusore luce:

Nessuno

Lunghezza di incasso:

260 mm

Numero di poli:

4

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.6

Altezza/profondità di installazione:

190 mm

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Corrente nominale:

0...0 mA

Apparecchio per illuminazione di emergenza Schneider Electric tipo/modello EXW SMARTEXIT IP40 230V DALI 26M