pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48801 EXIWAY SMARTLED IP65 230V DALI 750LM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48801 EXIWAY SMARTLED IP65 230V DALI 750LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 7.68 W

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487508571

Codice prodotto

SNROVA48801

Cod. produttore

OVA48801

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

7.68 W

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

750 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4500...4500 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

24 m

Con telecomando / controllo remoto:

Lunghezza:

127 mm

Larghezza:

300 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

45.5 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Collegamento:

Connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

CLO - Flusso luminoso costante:

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.8

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

Adatto per circuito continuo: