SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48751 EXW SMARTEXIT IP40 230V 32M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489729943
Codice prodotto
SNROVA48751
Cod. produttore
OVA48751
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Tensione nominale:
230...230 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Tipo di tensione:
AC
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
32 m
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Con collegamento per controllo remoto:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no