SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48606 EXW SMARTEXIT DIC SE-SA 32M 1,5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481179753
Codice prodotto
SNROVA48606
Cod. produttore
OVA48606
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
1.5...1.5 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
32 m
Lunghezza:
330 mm
Larghezza:
220 mm
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
45 mm
Numero di sorgenti luminose:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no