pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48503 EXW SMARTLED IP65 DIC 180LMSE 180LMSA 3H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48503 EXW SMARTLED IP65 DIC 180LMSE 180LMSA 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 180 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481179531

Codice prodotto

SNROVA48503

Cod. produttore

OVA48503

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

180 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

127 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

45.5 mm

Exiway Smartled DiCube - Apparecchio di illuminazione di emergenza - Permanente. Attacco rapido. Entrata cavi e tubi in bimateriale fino a 20 mm. Montaggio dispositivo: Parete a soffitto, Parete parete, Incasso in controsoffitto, Incasso parete. Custodiain policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Copertura in policarbonato trasparente serigrafato. Sorgente luminosa LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz. IP65/IK07. Tempo di ricarica 24 H. Autonomia 3h. Potenza equivalente ad un tubo fluorescente 8/11W. Flusso luminoso in emergenza 180lm. Batterie: 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4. DiCube: verifica centralizzata tramite centralina Smartcontrol, possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Smartcontrol.