SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA47114 Exiway Trend, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 500/400/300/250lm SE, 230lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 3.69 W
Durata funzionamento nominale - 1...3 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485895970
Codice prodotto
SNROVA47114
Cod. produttore
OVA47114
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
3.69 W
Durata funzionamento nominale:
1...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
500 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK08
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Lunghezza:
292 mm
Larghezza:
116 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
37 mm
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Collegamento:
Connessione a vite
Diffusore luce:
Riflettore
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Corrente nominale:
100...100 mA