pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA47025 EXW TREND IP65 STD 1250 1/1,5/2/3H SE/SA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 4.9 W

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606486517796

Codice prodotto

SNROVA47025

Cod. produttore

OVA47025

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

4.9 W

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1250 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK09

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lunghezza:

116.5 mm

Larghezza:

292.5 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

37 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Collegamento:

Connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Exiway Trend è una lampada di emergenza standard di Schneider Electric Ha una durata configurabile (1h, 1.5h, 2h, 3h) con un flusso massimo di 1250 lm Le modalità Mantenuta e Non Mantenuta possono essere selezionate con un ponticello dedicato. È dotato di una batteria LiFePO4 da 9,4V e 1,5Ah e di una lampada a LED non sostituibile. Funzionalità di segnalazione mediante accessori. La sua tensione operativa nominale Ue è 230 VCA a 50-60 Hz. Il consumo energetico in modalità di emergenza della lampada è di 0,4 W. Questo dispositivo è progettato per essere montato a parete/soffitto/incasso/controsoffitto Le dimensioni del prodotto sono (L) 292,5 mm x (A) 116,5 mm x (P) 37 mm. È realizzato in policarbonato (PC). Il colore della sorgente luminosa è bianco. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è fino a +40°C. Raggiunge il grado di protezione IP65. L'imballaggio è completamente riciclabile e oltre il 40% delle parti in plastica è costituito da materiale riciclato. Exiway Trend è progettata nel rispetto dell'ambiente, con batteria LiFePO4 a lunga durata. Design accattivante, rispondente ai requisiti estetici e prestazionali. IP65 per applicazioni con getti d’acqua. Il prodotto è conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471. Ha la certificazione CE del prodotto.