SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA47023 EXW TREND IP65 STD 800 1/1,5/2/3H SE/SA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 4.7 W
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606486517772
Codice prodotto
SNROVA47023
Cod. produttore
OVA47023
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
4.7 W
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
800 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK09
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
230...230 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Con telecomando / controllo remoto:
no
Lunghezza:
116.5 mm
Larghezza:
292.5 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
37 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Collegamento:
Connettore
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Terminale
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Sezione del conduttore:
2.5 mm²