pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA47013 EXW TREND IP65 STD 250 1/1,5/2/3H SE/SA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA47013 EXW TREND IP65 STD 250 1/1,5/2/3H SE/SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 1.9 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482185920

Codice prodotto

SNROVA47013

Cod. produttore

OVA47013

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

1.9 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

250 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4500...5000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Lunghezza:

293 mm

Larghezza:

37 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Flusso luminoso in stand-by:

150 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

40...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

116 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Reattore elettronico

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Connessione a vite

Diffusore luce:

Riflettore

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

SCHNEIDER ELECTRIC : EXW TREND IP65 STD 250 1 1 5 2 3H SE SA, Apparecchio per illuminazione di emergenza