pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46029 SMARTBEAM S. IP65 CONTROL 190LM ANT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46029 SMARTBEAM S. IP65 CONTROL 190LM ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489729998

Codice prodotto

SNROVA46029

Cod. produttore

OVA46029

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

10 W

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

220 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo di tensione:

AC

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Flusso luminoso in stand-by:

220 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Numero di sorgenti luminose:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Exw Smartbeam / IP65 / Soffitto / Aree antipanico / Control. Flusso in emergenza: 220lm. Flusso (SA): 220lm. Aree antipanico. Conforme alla Norma CEI EN 60598-2-22. Conforme alla Norma CEI EN 62471 (RG1). Grado di protezione IP65. Filo incandescente 850°C (IEC60695-2-10). Classe di isolamento II. Installabile anche su superficie infiammabile. Corpo in policarbonato autoestinguente 94V-2 (UL 94). Temperatura di funzionamento 0°+40°C. Apparecchi con funzionamento Non Permanente (SE). o Permanente (SA) configurabile. Alimentazione 230 V 50 Hz. Sorgente luminosa: LED lunga durata (oltre 100.000 h). Modelli da 1,5 h e da 3 h: ricarica completa in 12 h. Batteria LiFePO4 per alta temperatura. Activa: ¡ feedback manuale o automatico tramite telecomando TBS. I possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecomando TBS. l DiCube: ¡ verifica centralizzata tramite centralina Smartcontrol. ¡ possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Smartcontrol.