SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46025 SMARTBEAM I. IP42 CONTROL 200LM 5LUX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 10 W
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489729950
Codice prodotto
SNROVA46025
Cod. produttore
OVA46025
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
10 W
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Tipo di tensione:
AC
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Flusso luminoso in stand-by:
200 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Numero di sorgenti luminose:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no