SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44014 EXW LIGHT IP42 500 1/1,5/2/3H SE/SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP42
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 2.3 W
Durata funzionamento nominale - 1...3 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Exiway light
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481918093
Codice prodotto
SNROVA44014
Cod. produttore
OVA44014
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP42
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
2.3 W
Durata funzionamento nominale:
1...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
500 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
230...230 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
4500...5000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Lunghezza:
229 mm
Larghezza:
112 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Flusso luminoso in stand-by:
230 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
32 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Numero di sorgenti luminose:
1
Collegamento:
Connessione a vite
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Terminale
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Corrente nominale:
150...150 mA