pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44012 EXW LIGHT IP42 250 1/1,5/2/3H SE/SA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44012 EXW LIGHT IP42 250 1/1,5/2/3H SE/SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 1.9 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...3 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481918079

Codice prodotto

SNROVA44012

Cod. produttore

OVA44012

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

1.9 W

Durata funzionamento nominale:

1...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

250 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4500...5000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Lunghezza:

229 mm

Larghezza:

112 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Flusso luminoso in stand-by:

150 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

32 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Connessione a vite

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Corrente nominale:

150...150 mA

Exiway Light moltiplica i vantaggi semplificando la scelta del modello più adatto alle diverse esigenze. Uno stesso codice offre autonomie e funzionamenti multipli coprendo più applicazioni. La funzione segnalazione è integrata in quella di illuminazionetramite un semplice kit, garantendo così uniformità estetica. Il design, compatto ed uniforme, può essere personalizzato con particolari dedicati.