SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA43700 EXIWAY KITLED DICUBE 12-55VDC 3W/3 LFP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 3 W
Lampada - LED
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Tensione nominale - 12...55 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606490080743
Codice prodotto
SNROVA43700
Cod. produttore
OVA43700
Produttore
SNR
Potenza:
3 W
Lampada:
LED
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
12...55 V
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Classe di protezione:
II