SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39581 RILUX LED T5 IP65 1500LMSE 450LMSA 1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481909435
Codice prodotto
SNROVA39581
Cod. produttore
OVA39581
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1500 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK10
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
230...230 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
620 mm
Larghezza:
120 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso in stand-by:
1500 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
57 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Numero di sorgenti luminose:
1
Collegamento:
Connessione a vite
Diffusore luce:
Riflettore
Numero di poli:
1
Tipo di cablaggio:
Terminale
Corrente nominale:
300...300 mA