SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38388 EXW EASYLED IP40 STD 130LM SE 2H B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 1.2 W
Durata funzionamento nominale - 0...2 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481517876
Codice prodotto
SNROVA38388
Cod. produttore
OVA38388
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
1.2 W
Durata funzionamento nominale:
0...2 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
130 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
230...230 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
4750...5250 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Lunghezza:
116 mm
Larghezza:
292 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
37 mm
Adatto per numero di lampade:
12
Alimentazione:
Non richiesto
Numero di sorgenti luminose:
1
Tipo di protezione (NEMA):
1
Collegamento:
Connessione a vite
Diffusore luce:
Riflettore
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Terminale
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.05
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Corrente nominale:
120...120 mA