pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38250 EXW EASYSIGN STD SE-SA 24M 1,5H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38250 EXW EASYSIGN STD SE-SA 24M 1,5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 1.3 W

  • Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489729561

Codice prodotto

SNROVA38250

Cod. produttore

OVA38250

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

1.3 W

Durata funzionamento nominale:

1.5...1.5 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4750...5250 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

24 m

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

260 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

31 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Connettore

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.05

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Corrente nominale:

120...120 mA

Exiway Easysign / IP40 / Standard / 24 mt / SE-SA / 1,5h.