SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA23333 EXW POWER E3S EL 30KVA 21000W 1PBHL TT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 21000 W
Lampada - Altri
Dispositivo di controllo - Nessuno
Durata funzionamento nominale - 100000...100000 h
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481007292
Codice prodotto
SNROVA23333
Cod. produttore
OVA23333
Produttore
SNR
Potenza:
21000 W
Lampada:
Altri
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Durata funzionamento nominale:
100000...100000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Tensione nominale:
380...415 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
1400 mm
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1900 mm