pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA23152 EXIWAY POWER 6KVA 3KW 230VAC MONOFASE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 3000 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Grado di protezione (IP) - IP22

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Classe di protezione - I

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606486079270

Codice prodotto

SNROVA23152

Cod. produttore

OVA23152

Produttore

SNR

Potenza:

3000 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Grado di protezione (IP):

IP22

Tensione nominale:

230...230 V

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

760 mm

Altezza:

595 mm

Con Exiway Power di Schneider Electric, una sorgente centralizzata da 6 kVA in monofase è destinata alle applicazioni di illuminazione di emergenza. È disponibile come widget per la gestione automatica dei test del sistema Exiway Power Dali Il tempo di carica della batteria è di 12 ore. La distorsione armonica totale è 1-4%. Predisposto per la funzione EPO (Emergency Power OFF, spegnimento di emergenza). Non è necessario il cablaggio delle batterie. In combinazione con SpaceLYnk e Schneider Electric Gateway KNX-DALI è possibile avere sia l'illuminazione di emergenza che quella ordinaria sullo stesso bus. Combinato con SpaceLYnk, può essere collegato a BMS. Il prodotto deve funzionare con una tensione di ingresso di 230 V da 40 Hz a 70 Hz con configurazione poli 2P+N. Tensione di uscita da 220 VCA a 240 VCA a 50/60 Hz con una configurazione poli 2P+N. La potenza nominale del dispositivo è 3000 W con autonomia di 1h. Classe isolamento I Il dispositivo è composto da tre armadi delle batterie (L) 410 mm x(A) 595 mm x (P) 760 mm di 225 kg e un armadio elettronico (L) 190 mm x (A) 336 mm x (P) 374 mm di 13 kg. Grado protezione IP20 Questo dispositivo è conforme alla certificazione CE. In combinazione con SpaceLYnk e Schneider Electric Gateway KNX-DALI è anche conforme con EN 62034 e EN 50171.