pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18050 EXW-P-C NANO 2,5/6 1500/1PB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18050 EXW-P-C  NANO 2,5/6 1500/1PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1500 W

  • Lampada - LED

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480698552

Codice prodotto

SNROVA18050

Cod. produttore

OVA18050

Produttore

SNR

Potenza:

1500 W

Lampada:

LED

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230...230 V

Con collegamento per controllo remoto:

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

230 mm

Larghezza:

500 mm

Altezza:

1100 mm

Exiway Power Control NANO - 6 circuiti - 120 apparecchi (max) - 1500W per 1h. Tipo di prodotto o componente Sistema di alimentazione centralizzato. Numero di circuiti: 6. Numero di apparecchi: 120. Composizione dispositivo: 3 Circuiti. Alimentazione: NonPermanente, Permanente. Tensione nominale di alimentazione [Us]: 230 V 50 Hz. Numero di poli: 1P. Tensione di uscita 230 V CA, 216 V DC. Potenza nominale in W 1500 W 1 h 6,95 A, 500 W 3 h 2,32 A, 300 W 8 h 1,39 A. Potenza nominale in VA 2000 VA. Numero di batterie 18 12 V 17 Ah. Tipo display Display LCD. Protocollo di comunicazione Ethernet TCP/IP. Supporto porta comunicazione RS232, RS485. Compatibilità Modbus. Servizi web: WEB Server. Lingua: Multilingua. Copertura: Copertura (con chiave) da ordinare separatamente. Tipo di batteria: Batteria Pb. Tempo di ricarica: 12 H 80% dell'autonomia. Attrezzature fornite: Modulo di commutazione MMO interno, Modulo I/O interno. Sensore temperatura batteria, Interfaccia corrente critica interno. Temperatura ambiente operativa 0…35 °C. Materiale: Lamiera di acciaio. Colore: Grigio. Codice colore RAL 7035. Grado di protezione IP IP20. Modalità di montaggio: A parete, A pavimento. Classe di isolamento Classe I . Altezza 1100 mm. Larghezza 500 mm. Profondità 230 mm. Peso netto prodotto 140 kg.