pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ573G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L785P310

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ573G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L785P310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480778131

Codice prodotto

SNRNSYZZ573G

Cod. produttore

NSYZZ573G

Produttore

SNR

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 785 mm L'altezza è 500 mm La profondità è di 310 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10