SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ5123G 7035 Zoc pol/ PLAZ H500L1285P310


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005770753
Codice prodotto
SNRNSYZZ5123G
Cod. produttore
NSYZZ5123G
Produttore
SNR
Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 1285 mm L'altezza è 500 mm La profondità è di 310 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10