pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ5103G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L1035P310

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ5103G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L1035P310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480778070

Codice prodotto

SNRNSYZZ5103G

Cod. produttore

NSYZZ5103G

Produttore

SNR

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 1035 mm L'altezza è 500 mm La profondità è di 310 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10