pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ2126G ZOCCOLO ZZ 200X1250X620MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ2126G ZOCCOLO ZZ 200X1250X620MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1285 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 620 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480726316

Codice prodotto

SNRNSYZZ2126G

Cod. produttore

NSYZZ2126G

Produttore

SNR

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1285 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

620 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Profondità per installazione dell'armadio:

620 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo da utilizzare con cassette Thalassa PLA e Thalassa PHD Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 1285 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 610 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose