SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ2124G ZOCCOLO ZZ 200X1250X420MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Plastica
Larghezza - 1285 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 410 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480726309
Codice prodotto
SNRNSYZZ2124G
Cod. produttore
NSYZZ2124G
Produttore
SNR
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Plastica
Larghezza:
1285 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
410 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
420 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no