SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ2104G 7035 ZOC POL/ PLAZ H200L1035P410


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480778032
Codice prodotto
SNRNSYZZ2104G
Cod. produttore
NSYZZ2104G
Produttore
SNR
Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 1035 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 410 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10