SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA73G 7035 ZOCCOLO 60X750X320


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Plastica
Larghezza - 750 mm
Altezza - 60 mm
Profondità - 320 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480778001
Codice prodotto
SNRNSYZNPLA73G
Cod. produttore
NSYZNPLA73G
Produttore
SNR
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Plastica
Larghezza:
750 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
320 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
750 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
320 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no