SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA124G Zoccolo 60x1250x420 RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Zoccolo completo 
- Materiale - Plastica 
- Larghezza - 1250 mm 
- Altezza - 60 mm 
- Profondità - 420 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3606480777974
Codice prodotto
SNRNSYZNPLA124G
Cod. produttore
NSYZNPLA124G
Produttore
SNR
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Plastica
Larghezza:
1250 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
420 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1250 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
420 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


