SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZM263G 7035 ZOC POL P/ PLM86 H200L556P302


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Plastica
Larghezza - 556 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 302 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480777929
Codice prodotto
SNRNSYZM263G
Cod. produttore
NSYZM263G
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Plastica
Larghezza:
556 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
302 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLM Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 556 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 302 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10