pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA124G Zoccolo 900x1250x420 RAL 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA124G Zoccolo 900x1250x420 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1250 mm

  • Altezza - 900 mm

  • Profondità - 420 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480777868

Codice prodotto

SNRNSYZHPLA124G

Cod. produttore

NSYZHPLA124G

Produttore

SNR

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1250 mm

Altezza:

900 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

1250 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

420 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo in poliestere da 900 mm parzialmente interrato per PanelSeT PLAZ/PLAZT. L 1250 x P 420 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Fissaggio con viti sul fondo dell'armadio o mediante elemento di fissaggio sul pavimento. Grigio RAL 7035 perzoccolo. Elementi di fissaggio e 1 zoccolo inclusi.