SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA104G Zoccolo 900x1000x420 RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Plastica
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 900 mm
Profondità - 420 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480777844
Codice prodotto
SNRNSYZHPLA104G
Cod. produttore
NSYZHPLA104G
Produttore
SNR
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Plastica
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
900 mm
Profondità:
420 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
420 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no