SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA2124G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L1200P420


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480777745
Codice prodotto
SNRNSYZA2124G
Cod. produttore
NSYZA2124G
Produttore
SNR
Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 1244 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 350 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10