SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA2104G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L1000P420


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Plastica
Larghezza - 994 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 350 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480777721
Codice prodotto
SNRNSYZA2104G
Cod. produttore
NSYZA2104G
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Plastica
Larghezza:
994 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
350 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 994 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 350 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10