pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA2103G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L1000P320

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA2103G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L1000P320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 994 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480777714

Codice prodotto

SNRNSYZA2103G

Cod. produttore

NSYZA2103G

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Plastica

Larghezza:

994 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 994 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 250 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10