pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDM8UF TELAIO RACK 19P FISSO 8U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150259119

Codice prodotto

SNRNSYVDM8UF

Cod. produttore

NSYVDM8UF

Produttore

SNR

Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM e PanelSeT CRN La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 400 mm La profondità è di 420 mm Supporta il montaggio di 8 unità Regolabile in profondità a passi di 12mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19" Le strisce sono realizzate in acciaio zincato grigio da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore e sulla guida scorrevole Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 2,3 kg