pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDM21UF Telaio rack 19P fisso 21U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150259140

Codice prodotto

SNRNSYVDM21UF

Cod. produttore

NSYVDM21UF

Produttore

SNR

Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" negli armadi PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM, PanelSeT CRN e PanelSeT CRNG La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1000 mm La profondità è di 70 mm Supporta il montaggio di 21 unità Regolabile in profondità a passi di 12mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19" Le strisce sono realizzate in acciaio zincato grigio da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato su guide scorrevoli e sulla parte anteriore dell'armadio Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 5,7 kg