SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDM17UF Telaio rack 19" fisso 17U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150259133
Codice prodotto
SNRNSYVDM17UF
Cod. produttore
NSYVDM17UF
Produttore
SNR
Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" negli armadi PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM, PanelSeT CRN e PanelSeT CRNG La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 800 mm La profondità è di 830 mm Supporta il montaggio di 17 unità Regolabile in profondità a passi di 12mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19" Le strisce sono realizzate in acciaio zincato grigio da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore e sulla guida scorrevole Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 4,72 kg





