SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDM12UF Telaio rack 19" fisso 12U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150259126
Codice prodotto
SNRNSYVDM12UF
Cod. produttore
NSYVDM12UF
Produttore
SNR
Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM e PanelSeT CRN La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 600 mm La profondità è di 700 mm Supporta il montaggio di 12 unità Regolabile in profondità a passi di 12mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19" Le strisce sono realizzate in acciaio zincato grigio da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato su guide scorrevoli e sulla parte anteriore dell'armadio Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 4,36 kg





