SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA278MA FIN. IN POLICARBONATO IP65 78X165X25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale disco - Plastica
Incernierato - sì
Larghezza - 165 mm
Altezza - 78 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial CRN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480185366
Codice prodotto
SNRNSYVA278MA
Cod. produttore
NSYVA278MA
Produttore
SNR
Materiale disco:
Plastica
Incernierato:
sì
Larghezza:
165 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Oblò in plastica con coperchio trasparente a cerniera. A 78 x L 165 x P 25 mm. Accessorio di installazione multifunzione. Installazione su porta o pannello. Oblò per apparecchiature modulari. Serratura senza chiave, possibilità di sigillatura. Moduli da 8 x 18 mm. In policarbonato trasparente. IP65. Compatibilità con PanelSeT CRN/S3D, PanelSeT PLA/PLS/PLM.