pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA278M FIN. IN POLICARBONATO IP65 78X165X15

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA278M FIN. IN POLICARBONATO IP65  78X165X15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale disco - Plastica

  • Incernierato -

  • Larghezza - 165 mm

  • Altezza - 78 mm

  • Profondità - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480185359

Codice prodotto

SNRNSYVA278M

Cod. produttore

NSYVA278M

Produttore

SNR

Materiale disco:

Plastica

Incernierato:

Larghezza:

165 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 165 mm, altezza 78 mm e profondità 15 mm (8 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa