pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA276MA FIN. IN POLICARBONATO IP65 78X130X25

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA276MA FIN. IN POLICARBONATO IP65  78X130X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale disco - Plastica

  • Incernierato -

  • Larghezza - 130 mm

  • Altezza - 78 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480185342

Codice prodotto

SNRNSYVA276MA

Cod. produttore

NSYVA276MA

Produttore

SNR

Materiale disco:

Plastica

Incernierato:

Larghezza:

130 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 130 mm, altezza 78 mm e profondità 25 mm (6 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa