SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA276M FIN. IN POLICARBONATO IP65 78X130X15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Altezza - 78 mm
Profondità - 15 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480185335
Codice prodotto
SNRNSYVA276M
Cod. produttore
NSYVA276M
Produttore
SNR
Larghezza:
130 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
15 mm
Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 130 mm, altezza 78 mm e profondità 15 mm (6 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa