SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA274MA Finestra in policarbonato IP65 78X95x25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale disco - Plastica
Incernierato - sì
Larghezza - 95 mm
Altezza - 78 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial CRN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480185311
Codice prodotto
SNRNSYVA274MA
Cod. produttore
NSYVA274MA
Produttore
SNR
Materiale disco:
Plastica
Incernierato:
sì
Larghezza:
95 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Oblò in plastica con coperchio trasparente a cerniera. A 78 x L 95 x P 25 mm. Accessorio di installazione multifunzione. Installazione su porta o pannello. Oblò per apparecchiature modulari. Serratura senza chiave, possibilità di sigillatura. Moduli da 4x 18 mm. In policarbonato trasparente. IP65. Compatibilità con PanelSeT CRN/S3D, PanelSeT PLA/PLS/PLM.