SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA2712M Finestra in policarbonato IP65 78X235x15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 235 mm
Altezza - 78 mm
Profondità - 15 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480185236
Codice prodotto
SNRNSYVA2712M
Cod. produttore
NSYVA2712M
Produttore
SNR
Larghezza:
235 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
15 mm
Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 235 mm, altezza 78 mm e profondità 15 mm (12 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa